カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SWAGE-LINE(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • バンドー化学(1)
  • KSフィルター(1)
  • アルプス工業(1)
  • 日本ブレード(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-334」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6967-11
フィルムコンデンサ 275V ac 330nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 275V ac 330nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:330nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:9mm●高さ:16mm●寸法:17.5 x 9 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7179-14
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,330nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,330nF,±10%Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)17.5寸法(mm)17.5×9×16高さ(mm)16奥行(mm)9電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±10%静電容量330nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。実装タイプスルーホール抑制クラスX2最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1袋(300個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-08