カテゴリ
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ABB(19)
- Altrider (アルトライダー)(9)
- KANA(片山チエン)(9)
- KITACO(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Nikon(ニコン)(13)
- SIEMENS(70)
- SMC(85)
- TP-LINK(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イトーキ(23)
- エスコ(18)
- エレコム(21)
- サンドビック(17)
- バンドー化学(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三ツ星ベルト(23)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af16」の検索結果
特価
関連キーワード

抵抗器 160Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:160Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-57
抵抗器 160Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:160Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-86
抵抗器 1.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、1600 Ω の抵抗値と 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7024-39
抵抗器 160Ω 1020 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥979,800税込¥1,077,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 160 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:160Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-05
抵抗器 1.6kΩ 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7024-19
抵抗器 1.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-08
抵抗器 160Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 160 Ω で 0.75W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:160Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-71
抵抗器 1.6kΩ 1020 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 1600 Ω / 1 W の定格電力を特長としています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら