カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 内外電機(69)
  • SMC(43)
  • 河村電器産業(31)
  • 日東工業(12)
  • ABB(9)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 山田実業(2)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • SDG株式会社(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • テンパール工業(1)
  • NTB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af30-a」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
32日以内出荷
用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台
アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
32日以内出荷
用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450