カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニッセイ(12)
- 富士電機(7)
- CKD(4)
- SMC(2)
- サンドビック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ah25-f」の検索結果

充電マルチツール 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4