カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パトライト(PATLITE)(11)
  • 日恵製作所(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
  • CQ出版(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「airgrid」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • 小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点入力送信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)