制御機器 (81) 防災用品 (15) 電気材料 (9) 空調・電設資材 (5) 防犯用品 (1) 住設機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124 機能 エコキュート・電気温水器・IH対応 縦(mm) 340 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) (連系)30A
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
用途 熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース 1 アース端子実装数 12
熱当番/電池子器AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途 台所など 付属品 取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質 本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g) 約105(電池含む) 電源 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 感知方式 熱式 音量(前方1m)(dB以上) 警報:90
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質 本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源 接続:速結端子 定格 単相100V 開口寸法(mm) 天井:416×354 ダクト径(Φmm) 【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm) 450
コスモパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スタンダード住宅分電盤リミッタースペースなしドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 付 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力(VA) 320 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲 (照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
煙当番薄型/電池連動子器あかり付 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力(VA) 320 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲 (照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 標準タイプ 適合規格 (認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6) マンセル記号 10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 ダブル発電対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 ブレーカ 自家発電用連携:20A 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 ダブル発電対応(外部発電100V) 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 回路スペース 2 アース端子実装数 12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 エコキュート・IH対応 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要ですドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 あかりぷらす ばん/保安灯搭載 回路スペース 1 アース端子実装数 12