防災用品 (12) 電気材料 (9) 制御機器 (6) 空調・電設資材 (5) 防犯用品 (1) 住設機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124 機能 エコキュート・電気温水器・IH対応 縦(mm) 340 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) (連系)30A
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
煙当番薄型/電池連動子器あかり付 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
熱当番/電池子器AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途 台所など 付属品 取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質 本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g) 約105(電池含む) 電源 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 感知方式 熱式 音量(前方1m)(dB以上) 警報:90
コスモパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スタンダード住宅分電盤リミッタースペースなしドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 付 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質 本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源 接続:速結端子 定格 単相100V 開口寸法(mm) 天井:416×354 ダクト径(Φmm) 【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm) 450
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力(VA) 320 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲 (照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色 シルバー 適合寸法(mm) (吊戸棚奥行)375±10 適合パイプ径(Φmm) 150 消費電力(W)(50/60Hz) 強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:420、中:300、弱:180、常時:135 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力(VA) 320 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲 (照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色 マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2 定格周波数(Hz) 50/60 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲 一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz) 特定小電力無線:923.7~927.7
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
アドバンスシリーズ リンクプラススマートフォンから照明制御が可能照明の入力電流で接続台数の算出が可能調光レベルが分かるインジケータ付
仕様 LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別 親器・受信器 タイプ リンクプラス スイッチ 調光:逆位相タイプ 定格電圧 320VA 100V AC 定格周波数(Hz) 50/60 操作 タッチ式 設定範囲 下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合) 周囲温度(℃) -10~+40 無線 特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 調光範囲 (照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズ エアテクト 適合パイプ径(Φmm) 150 リモコン 同梱
創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様 自力出力単相2線用 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 11 リミッタースペース なし マンセル記号 10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(12回路は6) リミッタースペース 付 IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A 太陽光発電用連系ブレーカ 30A