カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(15)
- オリエンタルモーター(3)
- コヅチ(1)
- UK(三宝)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「akt7」の検索結果

温度調節器 PID制御 電流出力数:1
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40