カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 電動工具(48)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(21)
  • 電気材料(7)
  • 自転車部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • allsafe(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • E-Value(28)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • Ideal-Tek(23)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
  • RS PRO(28)
  • StarTech.com(38)
  • TRUSCO(17)
  • WIDIN(44)
  • エスコ(86)
  • エレコム(59)
  • サンワサプライ(19)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • パナソニックコネクト(33)
  • メディアカバーマーケット(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)

「al 14」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
276件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/32/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌日出荷
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量25nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36エネルギー(J)5.2最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
  • 16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック)

    16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌日出荷
  • 14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T Panasonic(パナソニック)

    14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非) Panasonic(パナソニック)

    FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    翌日出荷
  • FC7法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC7法(U5/32/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
  • FC7法(U7/32/512/11P/14.0/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC7法(U7/32/512/11P/14.0/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌日出荷
  • FC7法(U5/16/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC7法(U5/16/512/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)6寸法(mm)15.5(Dia.)×6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pF制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879,800税込¥967,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2740g/SIMスロット:なし
  • Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6200U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6200U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)620許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2201U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2201U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1001U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1001U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3000U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3000U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥309税込¥340
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3300U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3300U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 14kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1402V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 14kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1402V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75税込¥83
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)14定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量580pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)545最大定格電圧(V)AC:210、直流:270バリスタ電圧(V)330最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F8200U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F8200U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F15R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F15R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)15許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 62Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F62R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 62Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F62R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)62許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF1R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF1R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 82Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F82R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 82Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F82R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)82許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJT14J1R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJT14J1R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3301U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3301U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F10R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F10R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量1.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)40エネルギー(J)0.6最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5