カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(258)
  • ニッサン(40)
  • 渡辺電機工業(37)
  • 住友重機械工業(32)
  • SAMTEC(27)
  • イワタツール(24)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(16)
  • サンコーテクノ(14)
  • FSA(14)
  • NS(日進工具)(13)
  • シグマ光機(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 中央精機(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • オリバー(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-d」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Chic Line たてとい Panasonic(パナソニック)Chic Line たてといPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(2本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
種類たてとい
Chic Line 排水管カバー Panasonic(パナソニック)Chic Line 排水管カバーPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1箱(2個)
4日以内出荷
Chic Line エルボ Panasonic(パナソニック)Chic Line エルボPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(6個)
4日以内出荷から9日以内出荷
種類エルボ
Chic Line 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)Chic Line 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(4個)
4日以内出荷
種類伸縮たて継手
Chic Line たて異径継手 Panasonic(パナソニック)Chic Line たて異径継手Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱(6個)
4日以内出荷
サイズ114×89種類たて異径継手
Chic Line たて継手 Panasonic(パナソニック)Chic Line たて継手Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱(6個)
4日以内出荷から6日以内出荷
種類たて継手
Chic Line T型継手 Panasonic(パナソニック)Chic Line T型継手Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1箱(4個)
4日以内出荷
種別T型継手
Chic Line 自在ドレン Panasonic(パナソニック)Chic Line 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(6個)
4日以内出荷から6日以内出荷
種類自在ドレン
大型たてとい Chic Line すっきり角ます(大) Panasonic(パナソニック)大型たてとい Chic Line すっきり角ます(大)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
サイズ落し口 VP・VU150まで対応
Chic Line 控バンド Panasonic(パナソニック)Chic Line 控バンドPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱(20個)
4日以内出荷
Panasonic リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
取付方式基板実装接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Panasonic リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(2個)
7日以内出荷
取付方式基板実装接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)40ラッチなし
大型たてとい Chic Line 流速ノズル(高排水用) Panasonic(パナソニック)大型たてとい Chic Line 流速ノズル(高排水用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(4個)
5日以内出荷
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KFPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KSPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS Panasonic(パナソニック)テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KSPanasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KF Panasonic(パナソニック)テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KFPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)LD-PリレーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(100個)
93日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ接点構成1a寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A