カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Aratas(旧:omron)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- omron(オムロン)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- スーパーツール(2)
- ナベヤ(1)
- 富士電機(1)
「ald112」の検索結果
特価

LD-Pリレー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)当日出荷から93日以内出荷定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A