カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • エレコム(10)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 日立産機システム(7)
  • 横田機工(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ATI(5)
  • 三菱(5)
  • 京セラ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 南口精工(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an05」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL2000形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)130.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13475RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面ガード付拡散50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面ガード付拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形ガード拡散パネル50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形ガード拡散パネル50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.6電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:12650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL2000形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375質量(kg)8.3電圧100~242 V消費電力(W)104.6色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13250光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高天井ダウンライト 1500形 ガード 拡散パネル 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井ダウンライト 1500形 ガード 拡散パネル 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット
    欠品中
    仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372質量(kg)7.6電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:12650光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LB110形13400Lm省エネ調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB110形13400Lm省エネ調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242全光束(Lm)13400色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
  • LED建築化L600 Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L600

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷
    シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×604×55LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED建築化L1200 Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L1200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2電圧(V)100~242消費電力(W)36寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×1194×55LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 高天井ダウンライト 1500形 下面開放枠 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井ダウンライト 1500形 下面開放枠 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 K光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高天井ダウンライト 1500形 下面ガード付 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井ダウンライト 1500形 下面ガード付 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00601Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372質量(kg)7.4電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)125.8光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13075光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ