大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)¥6,298~税込¥6,928~特価
1セット(6個)
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
高天井ダウンライト 2000形 下面ガード付 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)126.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16500トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%
軒下DL550形 Φ150 広角Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)□150調光率(%)5~100埋込高(mm)143
高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)17900トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%
高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375質量(kg)8.3電圧100~242 V消費電力(W)104.6色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13250光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)9.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)126.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16500トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)375調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12400トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16185トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ150 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12765トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)123.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16155トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12425トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)18050トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%
高天井ダウンライト 2000形 下面ガード付 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)129.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16900トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%
高天井ダウンライト 1500形 下面ガード付 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00601Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372質量(kg)7.4電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)125.8光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13075光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL1500形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)118.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12355トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ300 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16080トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ150 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)117.1材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12185トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ150 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12695トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ200 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)122.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16000トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ200 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16020トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)118.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12330トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否可調光範囲約5~100%
iD6900埋込マル昼白色調光映光色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●遮光角:横方向30度/縦方向15度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5320RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
DL1500形 Φ150 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)115.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11985トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)116材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12065トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ200 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)115.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12060トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ200 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16030トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16090トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ150 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12255トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)164調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ200 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)113.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11795トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
iD5200埋込マル昼白色調光映光色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●遮光角:横方向30度/縦方向15度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)125.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4010RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
DL2000形 Φ300 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)123.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ200 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16005トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16105トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)115.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12030トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%