カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ハンマーキャスター(7)
  • CKD(3)
  • ナブテスコサービス(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • カナテクス(2)
  • SMC(1)
  • コクヨ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • エフピコチューパ(1)
  • TURCK(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-h10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100AP

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40