カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • IAI(アイエイアイ)(21)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • NETGEAR(17)
  • SMC(415)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • アズピュア(アズワン)(18)
  • イトーキ(61)
  • イマオコーポレーション(47)
  • コガネイ(35)
  • サンワサプライ(68)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(14)
  • タカチ電機工業(14)
  • 大阪魂(18)
  • 日本エレパーツ(60)
  • 日本ケミコン(13)
  • 日精電機[制御機器](14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-s」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ER-Xシリーズ用ACアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
    セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
  • Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
  • リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
  • リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 DK

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6027アズワン品番65-8069-74
  • リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
    仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193アズワン品番65-8058-19
  • リレーソケット 基板実装 8 DSP Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 8 DSP

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    。UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
    仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DSP●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-2236アズワン品番65-8052-12
  • Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm取付方式基板実装電圧(V)250acシリーズDSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがありま
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8941アズワン品番65-8058-10
  • リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 DK

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6023アズワン品番65-8096-65
  • 高速フォトカプラ 50Mbps Panasonic(パナソニック)

    高速フォトカプラ 50Mbps

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    高速通信可能(転送レート:50Mbps以上) 高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上) 耐電圧:3,750V AC トーテムポール出力タイプ
    用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース規格UL/C-UL出力形態トーテムポール電源電圧(V)5 DC転送レートTyp. 50 Mbps