カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apan3105」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    PA-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    欠品中
    高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
    用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • 基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合