カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • イトーキ(59)
  • コガネイ(21)
  • NETGEAR(16)
  • イマオコーポレーション(11)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ピカコーポレイション(7)
  • マイクロネット(6)
  • アインツ(5)
  • Canon(4)
  • グリーンクロス(4)
  • 日本エレパーツ(4)
  • SMC(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • 松浪硝子(3)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps-1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速フォトカプラ 50Mbps Panasonic(パナソニック)

    高速フォトカプラ 50Mbps

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    高速通信可能(転送レート:50Mbps以上) 高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上) 耐電圧:3,750V AC トーテムポール出力タイプ
    用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース規格UL/C-UL出力形態トーテムポール電源電圧(V)5 DC転送レートTyp. 50 Mbps
  • Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
  • リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58