カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqy212s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.3×4.4×2.1取付方式基板実装最大負荷電流(mA)500漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP4ターミナルタイプ表面実装最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • フォトモスリレー GU SOP 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1箱(100個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    接点構成1a電圧AC/DC
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(100個)
    103日以内出荷
    入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    103日以内出荷
    連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a
    接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)1500パッケージSOP4