カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「aqy212sx」の検索結果

フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動
Panasonic(パナソニック)¥599,800税込¥659,7801箱(1000個)103日以内出荷入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,7801箱(1000個)103日以内出荷連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4