カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqy414eha」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonicフォトカプラ, 表面実装, MOSFET出力, AQY414EHA Panasonic(パナソニック)

    Panasonicフォトカプラ, 表面実装, MOSFET出力, AQY414EHA

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージPDIP実装タイプ表面実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)5rms
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フォトモスリレー GE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1箱(100個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1b耐電圧(V)5000