カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(80)
  • 建材・エクステリア(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ARCH(14)
  • エスコ(2)
  • 日立産機システム(127)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • SMC(80)
  • SKC(環境測定)(55)
  • ENDO(遠藤照明)(43)
  • SPARKFUN(41)
  • DAIKO(大光電機)(40)
  • PMC(38)
  • ニシムラ(35)
  • TP-LINK(33)
  • LONGMARCH(30)
  • 明治機械製作所(29)
  • ARCHISS(29)
  • オリオン機械(27)
  • Nikon(ニコン)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arch」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
    取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • スポット用据置プレート Panasonic(パナソニック)

    スポット用据置プレート

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
    質量(kg)0.32直径(Φmm)150
  • ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
  • ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)3取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115光色電球色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    フットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
    材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    フットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
    幅(mm)112質量(kg)0.8取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)26.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.4高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
    仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
    幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
    仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    材質枠:アルミダイカスト取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)器具・セットセット品トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)95埋込高(mm)100調光の可否○(ライコン別売り)LED交換不可調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます。LEDだから省エネ、長寿命
    仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)1.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)90平均演色評価数高演色Ra93首振角度(°)首振範囲24時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50入力電流(A)(100V時)0.045トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当照射方式照射方向可動型埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)35配光タイプ集光タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします
    仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
    仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用。手元をスマートに照らすスリムなデザイン。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ材質ポリカーボネートカバー(乳白)長さ(mm)1224幅(mm)35取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)62備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)23グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.23トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)0.9取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.3LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)62備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L1500タイプ、美ルック適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30質量(kg)2.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)29グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.29トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能質量(kg)1.1取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用備考埋込型取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)90埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)162照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。LEDだから省エネ、長寿命
    仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.042トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)32配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
garari特集