カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(319)
  • C’ultiva(カルティバ)(117)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(103)
  • カーシーカシマ(75)
  • NOJIMA ENGINEERING(61)
  • エアリア(55)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • コミネ(31)
  • MARWI(31)
  • コイズミ照明(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • テクロック(18)
  • 東芝ライテック(17)
  • ENDO(遠藤照明)(16)
  • 岩崎電気(15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「area」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
    取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。
    質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
  • TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間器具・セット光源ユニットのみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵光束(Lm)365光色温白色ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
    用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式埋込型光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)25光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵ビーム角度(°)42グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売調光範囲(0%)~100%)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    62日以内出荷
    まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
    仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用光源LED内蔵識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    62日以内出荷
    建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。 遮光角40°を確保 高天井におけるグレアレス空間演出に対応
    電圧(V)100・100~242角度(°)光源遮光:40ランプの種類LED材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光率(%)(ライコン別売)約1~100電源ユニット別売
  • LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    62日以内出荷
    建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。 遮光角40°を確保 高天井におけるグレアレス空間演出に対応
    質量(kg)0.3タイプリニア130(LED×3粒)電圧(V)[リニア130 1台専用電源]100[多粒用電源]100・100~242消費電力(W)6.4角度(°)光源遮光:40ランプの種類LED材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□50×122直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光率(%)(ライコン別売)約1~100電源ユニット別売
  • スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    62日以内出荷
    LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
    用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
  • 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    62日以内出荷
    まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。
    仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用穴径(Φmm)(埋込)Φ75光源LED内蔵色温度(K)4000光源色白色識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)143LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度   SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)1.1シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)214電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角14度 狭角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角14度 狭角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角14°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角17度 中角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角17度 中角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角17度・中角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角17°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角31度 広角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角31度 広角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角29°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    62日以内出荷
    取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
照明器具カテゴリ