カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(58)
  • StarTech.com(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • SMC(6)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アズワン(1)
  • TDK(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • KVK(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 大電(1)
  • データシステム(1)
  • ハバジット(1)
  • BERGQUIST(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as5000」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト白・150形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト白・150形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)109.6光束(Lm)1020明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト白・150形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト白・150形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ