カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • アイネックス(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ASROCK(2)
  • DARKFLASH(2)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 未来工業(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • AMD(1)
  • 昭光物産(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • ASUS TeK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asrock」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUFC1H470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUFC1H470Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量47μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5