カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(2)
  • NOK(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axw1619-120」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
64税込70特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
インテリア形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
部品 EZ7544 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7544 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ7410 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7410 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
96税込106特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ75A7 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A7 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ74A1 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A1 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
96税込106
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60