カテゴリ

  • 制御機器(210)
  • 空調・電設資材(102)
  • 電気材料(26)
  • 電動工具(16)
  • 完成車(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(81)
  • SMC(37,266)
  • 大阪魂(1,030)
  • MAZDA(マツダ)(739)
  • メディアカバーマーケット(563)
  • omron(オムロン)(354)
  • 三木プーリ(342)
  • エスコ(284)
  • StarTech.com(245)
  • トヨタ(225)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(221)
  • ParkerTAIYO(214)
  • IDEC(和泉電気)(199)
  • TRUSCO(171)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(168)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(161)
  • プロトブレンボ(159)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
  • 廣杉計器(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b 0.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
コーナーボックス Panasonic(パナソニック)コーナーボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E形状コーナーボックス
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
889税込978
1個
4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
アドバンスS埋込パイロットスイッチB Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込パイロットスイッチBPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回路方式片切仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300
オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
屋外フード(鋼板製) Panasonic(パナソニック)屋外フード(鋼板製)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A Panasonic(パナソニック)アドバンスパイロット・ほたるSWB4APanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回路方式B片切仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)インダクションモータ 歯切軸モータPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1台
当日出荷から翌日出荷
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(2方出)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
75税込83
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)レバーシブルモータPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1台
当日出荷から翌日出荷
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セットPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷から翌日出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
屋外フード アルミ製 Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
電源制御ボックス Panasonic(パナソニック)電源制御ボックスPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(1方出)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122