カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コガネイ(1,484)
  • トヨタ(77)
  • ダイハツ(46)
  • ユニ・チャーム(40)
  • 三菱電機(28)
  • VISHAY(28)
  • SMC(26)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • スバル(23)
  • コクヨ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • フジタ[室名札・標識](10)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • KOA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-102-1」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7192-49
  • SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E96●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7062-80
  • SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ
    仕様●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-14
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUFM1H102B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUFM1H102B

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16電圧(V)50dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)7.5
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
  • 電解コンデンサ 1000μF 63V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
  • 電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6936-28
  • 電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷