カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • ホンダ(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • 廣杉計器(4)
  • 青木精密工業(3)
  • MOXA(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • SMC(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • パール金属(1)
  • ケルン(1)
  • BRAHMS(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 福井金属工芸(1)
  • ナリカ(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1048」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック)

    シンクロ調色ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 モダンな南部鉄器セード。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
    仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ166質量(kg)1.9取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)88.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
照明器具カテゴリ