カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • SMC(43)
  • ホンダ(39)
  • CKD(32)
  • P・O・Pプロダクツ(18)
  • ミツビシ(15)
  • シグマ光機(14)
  • SWAGE-LINE(12)
  • ダイハツ(11)
  • トヨタ(11)
  • サンポール(10)
  • 椿本チエイン(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • TRUSCO(5)
  • リケン(5)
  • イマオコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-158」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチTB156用端子カバー Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチTB156用端子カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
    幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
  • 天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ200質量(kg)0.6取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】225明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
    材質セード:ブラックレザーサテン仕上幅(mm)Φ340質量(kg)1.1高さ(mm)176材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)213調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
    幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)171材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
    幅(mm)Φ143質量(kg)1色(ガラスセード)つや消し高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
    幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 軽やかに浮かぶワイヤーセード。 ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。 ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
    幅(mm)Φ363質量(kg)0.7色ブラック高さ(mm)344タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81~税込¥89~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SMDレジスタ 15.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●抵抗:15.8kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-19