カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ミツビシ(119)
- ホンダ(48)
- MAZDA(マツダ)(33)
- CKD(25)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- ニッサン(9)
- スバル(8)
- 椿本チエイン(7)
- EPCOS(6)
- 三菱ふそう(5)
- エスコ(3)
- カクダイ(3)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「b-573」の検索結果

シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。色ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台62日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ