カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ミツビシ(119)
  • ホンダ(48)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • CKD(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • ニッサン(9)
  • スバル(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • EPCOS(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • エスコ(3)
  • カクダイ(3)
  • ダイハツ(3)
  • トヨタ(3)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-573」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
    色ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
    色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。
    色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    セード【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    62日以内出荷
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5