防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V色黒寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
耐圧防爆型ドレンフィッチングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
TD73 プリント基板ブロックBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
プルボックスカラーPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
プルボックスにダクト本体を接続する場合に使用します。
年間式タイムスイッチ(1回路型)Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
年間式タイムスイッチ(2回路型)Panasonic(パナソニック)当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
丸型露出ボックス(4方出)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷から7日以内出荷
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
フラットエルボ(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
エンドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
エンドNPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
TDW73 プリント基板ブロックBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
LEリレーPanasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~
1箱(100個)
62日以内出荷
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子
用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器保護構造フラックスタイト
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ケーブルスッキリダクト ティー 60型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
型式60型種類チーズ寸法L(mm)224寸法A(mm)148.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61
45フラットエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
フラットエルボミニPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
インターナルエルボ(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
インターナルエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
3DフレキジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ