補修塗装(スプレー缶)Panasonic(パナソニック)当日出荷
色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
直付け後輪サークル錠 NSAJ090Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.5タイプ天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
電極切替盤Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様(埋込形)分割扉板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉IP等級IP2XD
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
接地端子盤Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
色マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なしPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
屋内用としても使用できます。
用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
板厚(mm)(ドア)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様ドア+前面枠材質鋼板製保護等級IP2XD
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付きPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 50AF/50APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 分割函Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 60AF/60APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付きPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70