カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,285)
  • 電気材料(436)
  • 制御機器(314)
  • 電動工具(84)
  • 家電(42)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 安全用品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 防犯用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 自転車部品(10)
  • カー用品(9)
  • 防災用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(468)
  • BIGM(丸山製作所)(8,751)
  • メディアカバーマーケット(7,924)
  • 大阪魂(6,061)
  • 工進(6,053)
  • コガネイ(4,366)
  • エスコ(3,616)
  • 三菱電機(3,545)
  • ホンダ(2,494)
  • KITO(キトー)(2,064)
  • リスパック(2,039)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,985)
  • TRUSCO(1,691)
  • スバル(1,275)
  • カクダイ(1,215)
  • コクヨ(1,207)
  • omron(オムロン)(1,177)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,177)
  • CKD(1,158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(296)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b」の検索結果

2,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
  • B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ カセット式(直付用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック)

    防雨露出スイッチ B(片切)

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグB

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用ターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • ホテル用ミニ押釦B Panasonic(パナソニック)

    ホテル用ミニ押釦B

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オフホワイト
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
  • 通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
  • フルカラー埋込スイッチB(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチB(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
  • B級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用天井直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用壁直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
  • フルカラーネーム押釦(b接点) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーネーム押釦(b接点)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    その他負荷名表示ができます。種別常閉形定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式b接点
  • アドバンスS埋込パイロットスイッチB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込パイロットスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
  • B級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー Panasonic(パナソニック)

    B級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • ハンガーB Panasonic(パナソニック)

    ハンガーB

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
  • 通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • B級用 LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    B級用 LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    用途B級天井埋込・A級誘導灯に使用できます。仕様(ランプホルダー)ポリカーボネート質量(kg)(器具)0.04定格寿命(時間)60000エコロジー商品省エネ
  • 非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)

    非常用押釦1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
  • LED誘導灯B級BH両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
  • 避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 連結金具B Panasonic(パナソニック)

    連結金具B

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト100A用
  • サイクルカバーB型 Panasonic(パナソニック)

    サイクルカバーB型

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    車体にスマートフィット。バタツキ軽減。前後がわかりやすい。 風飛びしにくいしっかり固定。かぶせ易い深いかぶり。
    材質ポリエステル100% 撥水加工クールブルー適合範囲シティモデル用:全長165-190cm
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • けん引アームB-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームB-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト100A3P 1列用定格40A
  • 絶縁パッドB Panasonic(パナソニック)

    絶縁パッドB

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
    仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
  • B級BL形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • リニューアルプレートB級BH形 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
  • フルカラー埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    当日出荷
    片切。ネーム付。
    定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
  • 避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    45mmマグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • 誘導灯B級BH片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
...