カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 空調・照明・電設資材(40)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • CKD(49)
  • EPCOS(80)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](69)
  • KANA(片山チエン)(71)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • SMC(504)
  • VISHAY(64)
  • エスコ(84)
  • コガネイ(1,007)
  • スバル(476)
  • ダイハツ(1,293)
  • トヨタ(1,457)
  • ニッサン(47)
  • ホンダ(774)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • 三菱(70)
  • 河村電器産業(43)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b101」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFR1E101B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFR1E101B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUFC1J101B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)63dc寿命3000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 気調 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    気調 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1枚
    4日以内出荷
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
    仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-32
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)11.5寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8電圧(V)50dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85リード間隔(mm)5
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB101V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB101V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUEB1J101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUEB1J101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
    消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
    消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3420N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角N Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420N CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形広角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3410N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角V Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。寸法・質量 埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410V CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84光束(Lm)555演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角L Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420L CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2410N CB1
    消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)86.4光束(Lm)415演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2410V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角N Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2420N CB1
    消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角N Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410N CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)84光束(Lm)555演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角V Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2420V CB1
    消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角V Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420V CB1
    消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3420V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)

    LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2410V CB1
    消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)86.4光束(Lm)415演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2420V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2410N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3420L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形広角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3410V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2420N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ