カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(18)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NAKATAKI(7)
- ナブテスコサービス(6)
- コクヨ(5)
- ニッサン(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CKD(3)
- 3M(3)
- KTC(2)
- トヨタ(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b101e」の検索結果

Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFR1E101B
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5