カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ホンダ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 椿本チエイン(4)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- 杉国工業(1)
- 象印マホービン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ヒサゴ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ミツビシ(1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b1166」の検索結果
特価

天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ