カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • M5Stack(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • RS PRO(30)
  • SMC(1,200)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(4)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • 三菱電機(7)
  • 冨士端子工業(30)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • 日研工作所(3)
  • 東京コスモス電機(23)
  • 椿本チエイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b125v」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
    色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付色マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチB:300、コンセント:125コンセント個数1定格電流(A)20
  • LQリレー Panasonic(パナソニック)

    LQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
    用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30