カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
  • BEET(8)
  • BODIS (ボディス)(4)
  • brembo(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • Kawasaki(3)
  • KITO(キトー)(6)
  • POSH Faith(6)
  • アールズギア(14)
  • イマオコーポレーション(2)
  • カネソウ(4)
  • ゴールドメダル(12)
  • スリーボンド(3)
  • ホンダ(16)
  • ヤマモトレーシング(10)
  • 椿本チエイン(3)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1303」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアコンスクエアL専用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアL専用埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
    材質埋込ボックスカバー、埋込ボックス:鋼板製、施工蓋:樹脂製
  • Panasonic 近接センサ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 近接センサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB134V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB134V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズE24抵抗(kΩ)130定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55