カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(31)
- P・O・Pプロダクツ(17)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 三菱電機(10)
- 椿本チエイン(7)
- 河村電器産業(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- フルネスジャパン(5)
- イスカル(4)
- サトーパーツ(4)
- 日東工業(4)
- 水本機械製作所(4)
- 東洋技研(4)
- ALCANhands(4)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- バンドー化学(3)
- リケン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「b154」の検索結果

ジャンクションボックス角型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。高さ(mm)275全高(mm)600~2000調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)140(収納可能)エコロジー商品省エネ
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。幅(mm)Φ125質量(kg)1.1色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)167タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)268調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式天井吊下型、直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
Sghr ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷「菅原工芸硝子」とコラボしたハンドメイドガラス。 イメージしたのは菊の花。 手作りならではの不規則で柔らかな形状から生まれる、あたたかみのある輝きが広がります。幅(mm)Φ110質量(kg)0.8高さ(mm)188タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100全高(mm)調整可能:700~1200ランプの種類LED電球コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 パンチングメタルから漏れる細かな光が、空間のアクセントとなります。幅(mm)Φ97質量(kg)0.7色ブラック取付直付タイプ高さ(mm)270タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)38.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)130調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)173タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から33日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
MEDUSE ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷浮遊する、アイコニックなシルエット。 象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。 直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。 情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。幅(mm)Φ300色ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)4.9制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から5日以内出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用