カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(65)
- MAZDA(マツダ)(232)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- NOK(22)
- SMC(848)
- イズミ(15)
- イトーキ(28)
- エスアンドエスサイクル(50)
- エスコ(17)
- カネミツ(18)
- トヨタ(135)
- ホンダ(242)
- ミツビシ(25)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- リスパック(23)
- 堀内機械(199)
- 東洋技研(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(2)

バーティカルペンダントL900B温白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05007・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.3高さ(mm)964取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)18.3全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)56.5LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.19(100V時)光束(Lm)【器具】1035LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL600B温白色
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05007・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.1高さ(mm)668取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)52.3LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.13(100V時)光束(Lm)【器具】675LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL900W電球色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05006・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.3高さ(mm)964取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)18.3全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)68.3LED高演色・電球色タイプ入力電流(A)0.19(100V時)光束(Lm)【器具】1250LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL900W温白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05006・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.3高さ(mm)964取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)18.3全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)73.7LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.19(100V時)光束(Lm)【器具】1350LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL900W昼白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05006・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.3高さ(mm)964取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)18.3全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)75.1LED高演色・昼白色タイプ入力電流(A)0.19(100V時)光束(Lm)【器具】1375LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL900B昼白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05007・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵、ポリカーボネートカバー(乳白)付適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.3高さ(mm)964取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ電圧(V)100消費電力(W)18.3全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)57.6LED高演色・昼白色タイプ入力電流(A)0.19(100V時)光束(Lm)【器具】1055LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL600W電球色
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05006・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.1高さ(mm)668取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)66.2LED高演色・電球色タイプ入力電流(A)0.13(100V時)光束(Lm)【器具】855LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL600W温白色
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05006・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.1高さ(mm)668取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)71.3LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.13(100V時)光束(Lm)【器具】920LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL600W昼白色
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05006・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.1高さ(mm)668取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)72.4LED高演色・昼白色タイプ入力電流(A)0.13(100V時)光束(Lm)【器具】935LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL600B電球色
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05007・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.1高さ(mm)668取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)48.4LED高演色・電球色タイプ入力電流(A)0.13(100V時)光束(Lm)【器具】625LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL900B電球色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05007・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.3高さ(mm)964取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)18.3全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)52.4LED高演色・電球色タイプ入力電流(A)0.19(100V時)光束(Lm)【器具】960LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
バーティカルペンダントL600B昼白色
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷仕様美ルック・拡散タイプ、ポリカーボネートカバー(乳白)付、コード140cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(PDN05007・別売)、敷込み(マット敷き)施工対応型(熱抵抗値15m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、位相制御式(2線式)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SZ (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)幅(mm)Φ24質量(kg)1.1高さ(mm)668取付方式天井半埋込吊下型、半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)1400~2800(調節可能)平均演色評価数(Ra)93対応高気密対応色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)53.1LED高演色・昼白色タイプ入力電流(A)0.13(100V時)光束(Lm)【器具】685LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)70
天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から62日以内出荷本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。シャンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション仕様美ルック・Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)21.7全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8入力電流(A)(100V時)0.22光束(Lm)1885トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷から62日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用。手元をスマートに照らすスリムなデザイン。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ材質ポリカーボネートカバー(乳白)長さ(mm)1224幅(mm)35取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)62備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)23グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.23トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ





壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下





壁面取出しカバーPタイプ ラージ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個3日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
耐圧防爆型ドレンフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら