カテゴリ

  • 制御機器(533)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 電動工具(35)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電気材料(12)
  • 家電(12)
  • メカニカル部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(125)
  • BIGM(丸山製作所)(1,809)
  • CKD(1,121)
  • KITO(キトー)(1,870)
  • MAZDA(マツダ)(8,085)
  • New-Era(ニューエラー)(1,472)
  • RS PRO(647)
  • SMC(29,357)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,320)
  • エスコ(1,357)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,013)
  • コガネイ(3,359)
  • トヨタ(2,864)
  • ニッサン(2,995)
  • ホンダ(8,637)
  • ミツビシ(5,478)
  • メディアカバーマーケット(670)
  • 三菱ふそう(1,388)
  • 大阪魂(1,497)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(393)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
669件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源基板 B3(ラジオ付) Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B3(ラジオ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9101N 年間式プログラムタイマー ラック型 電波付
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装極数2奥行(mm)5.7接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110最大スイッチング電源(DC W)30ラッチなし
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc FTR-B3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc FTR-B3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など長さ(mm)10.9寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装奥行(mm)5.7シリーズFTR-B3接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110最大クランピング電圧(V)125/ac
  • 全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
    付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB37シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
    形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー無動作周期24時間式
  • 部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A5 充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    パネル取付型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • 鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間200V 別回路・停補無C接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7441 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用) Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
  • 防雨型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    防雨型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    欠品中
    形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鉄函型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(別回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A2 充電パワーカッター

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ7421 充電スティックドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7421 充電スティックドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 鉄函型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(別回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(2本)
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インナーシートセット・後用 Panasonic(パナソニック)

    インナーシートセット・後用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1組
    翌々日出荷
    肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔
  • インナーシートセット Panasonic(パナソニック)

    インナーシートセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。
    主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単4形
  • オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • インナーシートセット・後用 Panasonic(パナソニック)

    インナーシートセット・後用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。
    対応クルームリアシート用主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX
  • 部品 EZ4541 充電ジグソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4541 充電ジグソー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥96税込¥106
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6220 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケースフックセット(2個入) Panasonic(パナソニック)

    ケースフックセット(2個入)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    充電ドライバー用 ケースフックセット(2個入)。
  • 樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • フロアコンラウンドSコードチップ Panasonic(パナソニック)

    フロアコンラウンドSコードチップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
  • ケースフックセット(2個入) Panasonic(パナソニック)

    ケースフックセット(2個入)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ケースフックセット(2個入)
  • 部品 EZ7420 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7420 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷