カテゴリ
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(166)
- ミツビシ(10)
- テンパール工業(3)
- ナリカ(3)
- SMC(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- WR’S(ダブルアールズ)(1)
- フジホーム(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- MIYUKI(1)
- キクチ科学研究所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b3720」の検索結果

パネル取付型タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根なし材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約900(40cm前方)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約900(40cm前方)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
工事用充電LEDマルチライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷照度(Lx)約900(40cm前方)モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)光束(Lm)約450RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)