カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(548)
  • MAZDA(マツダ)(457)
  • ROLINE(213)
  • コガネイ(124)
  • エスコ(72)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • StarTech.com(29)
  • 水本機械製作所(26)
  • ATEN(23)
  • カワグレ(20)
  • アズワン(17)
  • RS PRO(17)
  • ナンシン(13)
  • BLACK BOX(13)
  • 修理(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b45a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)

    14.4V電池パックLFタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • 充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器(接続端子/スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。仕様床置き切断対応切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25
  • 充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合品
    用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口付属品金工刃1本、木工刃1本仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm質量(kg)3.4(バッテリー含む)切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6バッテリー電圧(V)14.4/18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm防塵防水性能IP56切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本充電時間(分)60振動3軸合成値/24.5m/s2ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
  • 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
  • 角穴カッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    角穴カッター 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
    付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6624消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)2.0最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6600振動3軸合成値(m/s2)9.1
  • 角穴カッター 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    角穴カッター 14.4V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
    付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6616消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.9最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
  • 角穴カッター 14.4V 2.0Ah Panasonic(パナソニック)

    角穴カッター 14.4V 2.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
    付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6608消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.65最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
  • 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
    用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能消費電力(W)充電器/198切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5