カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(5)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • AMPHENOL(99)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • CKD(52)
  • EPCOS(90)
  • KANA(片山チエン)(410)
  • MAZDA(マツダ)(1,634)
  • SMC(267)
  • エスコ(60)
  • コンドーテック(28)
  • スズキ(154)
  • スバル(27)
  • トヨタ(70)
  • ニッサン(119)
  • パール金属(35)
  • ホンダ(350)
  • ミツビシ(500)
  • 三菱ふそう(91)
  • 日東工業(63)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b57」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
    色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
    幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷
    ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
    幅(mm)Φ627色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
    色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。
    色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
    色ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。
    色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷
    華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
    色シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 草灯 シーリングライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    草灯 シーリングライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    うっすらと浮かぶ霰文の和紙模様と不織布の組み合わせ。 凛とした佇まいで、和室に調和します。
    幅(mm)□400質量(kg)1.6取付引掛方式/U-ライト方式高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)32.8色温度(K)2700材質(カバー)和紙調不織布張りランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.564光色電球色明るさ60形電球4灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(lm)2651調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
    色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81~税込¥89~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • LEDダウンライト100形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.76kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB5761V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.76kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB5761V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)5.76定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    セード【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    62日以内出荷
φ57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ57
  • jb5