カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
- 制御機器(8)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1,330)
- KANA(片山チエン)(271)
- CKD(57)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- 旭精工(28)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- 岩田製作所(19)
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- リスパック(17)
- P・O・Pプロダクツ(17)
- SWAGE-LINE(16)
- TRUSCO(15)
- エスコ(14)
- ノーブランド(14)
- スワロー電機(12)
- スバル(12)
- リケン(11)
- ブランドをもっと見る
「b73」の検索結果

年間式タイムスイッチ(1回路型)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
年間式タイムスイッチ(2回路型)
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途トイレ・居室・事務所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・居室・事務所
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から32日以内出荷スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
TD73 プリント基板ブロックB
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台32日以内出荷用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台
ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
丸型露出ボックス 1方出
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 直角2方出
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
TDW73 プリント基板ブロックB
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781個32日以内出荷TDW73 メロディウィーク用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
ガイドキャップ(前向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。幅(mm)56
ガイドキャップ(後向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から32日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5