カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(48)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • NOK(15)
  • RS PRO(13)
  • SWAGE-LINE(4)
  • トヨタ(18)
  • ニッサン(9)
  • バーテック(6)
  • ホンダ(99)
  • ミツビシ(173)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • ユニセイキ(29)
  • 三菱(4)
  • 大菱計器製作所(8)
  • 大西測定工具(13)
  • 旭計器工業(27)
  • 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b751」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB751V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB751V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)750許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
    種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
  • SMDレジスタ 750Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 750Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
    仕様●抵抗:750Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7181-85