カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(2,694)
- SMC(2,248)
- ミツビシ(615)
- ホンダ(477)
- MAZDA(マツダ)(252)
- KANA(片山チエン)(225)
- ニッサン(42)
- トヨタ(39)
- CKD(33)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- スバル(20)
- エスコ(18)
- P・O・Pプロダクツ(14)
- 日東工業(13)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- 東洋バルヴ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b79」の検索結果

耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷TB792Lシリーズ年間式(JIS協約型・2P)。タイムスイッチ耐突入電流仕様(1回路型)電流(A)(目安)負荷突入:300適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500WRoHS指令(10物質対応)対応抵抗負荷(A)10
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
14.4V電池パックLFタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1