カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • KANA(片山チエン)(139)
  • ユーエイキャスター(45)
  • 旭精工(44)
  • CKD(42)
  • EPCOS(38)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • ハンマーキャスター(24)
  • TRUSCO(21)
  • NTN(エヌティーエヌ)(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • PMC(17)
  • エスコ(15)
  • ナンシン(13)
  • 東洋技研(12)
  • P・O・Pプロダクツ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • リスパック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b82」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッキリ21単2横一30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21単2横一30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1面
    当日出荷から3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
  • アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    88税込97
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラケット60形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット60形

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)200LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern/Casual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット100形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット100形

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MN CE1
  • ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ラインブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    住まいのさまざまな場所に対応する豊富なバリエーション。 美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
    付属品上下面カバー付(非密閉)幅(mm)110質量(kg)0.5ホワイト取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100消費電力(W)5.9色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)33.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)200クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)75調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ブラケット100形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット100形

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可
  • ブラケット60形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット60形

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08色(カバー)乳白つや消し光束(Lm)400LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1袋(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング F型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング M型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
  • 天井吊下型 和風 ペンダント Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 和風 ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    62日以内出荷
    空間をしっかり照らす主照明ペンダント
    仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付材質プラスチックセード 乳白つや消し幅(mm)□491質量(kg)2.9取付天井吊下型高さ(mm)127取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)250~660調節可能色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1材質(枠)プラスチック枠 白木調光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3405トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ