カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1,632)
- ニッサン(828)
- ミツビシ(778)
- SMC(329)
- MAZDA(マツダ)(157)
- KANA(片山チエン)(139)
- ホンダ(122)
- トヨタ(39)
- CKD(35)
- 旭計器工業(24)
- 三菱ふそう(23)
- Canon(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 日東工業(16)
- ユーエイキャスター(16)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(15)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
「b89」の検索結果
特価

ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個3日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個3日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から62日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
3Dフレキジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80
耐圧防爆型ドレンフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1